Greifring für Welle ohne Nut
Greifring Welle ohne Nut Stahl blank
RG-GREIF-WL-O.NUT-1,5X0,40
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Passend für Wellen | 1,5 mm |
Nenndurchmesser | 1,5 mm |
Innendurchmesser (d1) | 1,4 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |