Greifring Welle ohne Nut Stahl blank
RG-GREIF-WL-O.NUT-12X1,20
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
CAD Daten (nur nach Login erreichbar)
Zertifikate/Dokumente(X)
![]() | |
Passend für Wellen | 12 mm |
Nenndurchmesser | 12 mm |
Innendurchmesser (d1) | 11,6 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |