Green Pin® Schäkel SC geschweift
Schäkel geschweift GreenPin Stahl feuerverzinkt
SHKL-SHWFT-(TZN)-GRN-PIN-25T-BLZ50
Art.-Nr. 0523111014
EAN 4065746567329
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Bügel und Bolzen aus hochfestem Stahl, Güteklasse 6
- Schraubbolzen für schnelle (De) Montage
- Geeignet für ein- und mehrsträngige Systeme
- Zum heben von Lasten zugelassen
- Mindestbruchlast = 6-facher WLL
- EN13889 und erfüllt die Leistungsanforderungen der US Fed. Spec. RR-C-271 Type IVA Class2, Grade A
- Ab 2to und aufwärts entsprechen die Schäkel ASME B30.26
- Zertifikate: CE, DNV GL 0378, ABS PDA, ABS MA
Datenblätter(X)
![]() | |
Traglast | 25 t |
Schäkeldurchmesser (d1) | 45 mm |
Schäkelbolzendurchmesser (d2) | 50 mm |
Schäkelinnendurchmesser (d3) | 126 mm |
Schäkelbreite innen (b1) | 74 mm |
Schäkelhöhe innen (h1) | 178 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
Produktgewicht (per Stück) | 12577,500 g |
Ausführung | Geschmiedet |
