Green Pin® Schäkel BN gerade
Schäkel gerade GreenPin Sicherheitsbolzen
SHKL-GD-(TZN)-GRNPIN-BN-8,5T-BLZ28
Art.-Nr. 0523110029
EAN 4099618028748
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Doppelte Sicherheit (Splint & Sicherungsbolzen)
- Verzinkung sichert langfristige Lebensdauer
- Nur für 1-Strang Systeme geeignet
- Zum heben von Lasten zugelassen
- Bügel und Bolzen aus hochfestem Stahl, Güteklasse 6
- Mindestbruchlast = 6-facher WLL
- EN13889 und erfüllt die Leistungsanforderungen der US Fed. Spec. RR-C-271 Type IVA Class3, Grade A
- Zertifikate: CE, DNVGL-ST-0378, ABS PDA
Datenblätter(X)
![]() | |
Traglast | 8,5 t |
Gewindeart x Schäkelbolzendurchmesser | M 28 mm |
Schäkelbreite innen (b1) | 43 mm |
Schäkelbreite außen (b2) | 93 mm |
Schäkeldurchmesser (d1) | 25 mm |
Schäkelbolzendurchmesser (d2) | 28 mm |
Schäkelhöhe innen (Mitte Bolzen) (h1) | 99 mm |
Ausführung | Geschmiedet |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
Form | BN |
Nenngröße | 25 mm |
RoHS-konform | Ja |
