Välkommen till Würth Tyskland Endast för näringsidkare Kontakt +49 7940 15-2400

Grease for commercial vehicles f 5 wheel Lubesnake

Grease for commercial vehicles f 5 wheel Lubesnake

Varunr. 0893870210
EAN-nummer 4065746048842
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
Special lubricating grease for fifth wheel couplings
Produktinformation

Certifikat/ Dokument

 | 

 | 

Innehållets vikt

330 g

Diameter

15 mm

Tvålbas

Oorganiskt

Min./max. temperaturområde, villkor

-20 till 200 °C

Färg

Svart

Basoljans viskositet, kinematisk/villkor

2000 mm²/s / vid 40 °C

VKA-svetsbelastning

5400 N

Hyll-livstid från produktionen

120 Monate(month)

Oljebas

Mineralolja

Beteende vid förekomst av vatten/villkor

Avvisar vatten, blandas inte / i enlighet med ASTM 1264, urvattning <1 %

Smörjningssystem

Fett

Lukt/doft

Kolväte

Densitet

1 g/ml

Densitetsförhållanden

vid 15 °C

Villkor för oljebasens viskositet

vid 40 °C

Min. temperaturvillkor

-20 °C

Min./max. temperaturförhållanden

200 °C

Korrosionsskydd, periodvillkor

Invändig förvaring

Villkor för VKA-svetsbelastnings

i enlighet med DIN 51350-4, VKA-test (Institute for Internal Combution Engines)

Silikonfri

Ja

Syra-fri

Nr

Fri från tungmetaller

Ja

Klorgas

Nr

Beständighet mot

Vatten

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokument

 | 

 | 

Teknisk information