Grease for commercial vehicles f 5 wheel Lubesnake
Grease for commercial vehicles f 5 wheel Lubesnake
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Peso do conteúdo | 330 g |
Diâmetro | 15 mm |
Base de sabão | Inorgânico |
Condições de temperatura mín./máx. | -20 a 200 °C |
Cor | Preto |
Viscosidade do óleo base, cinemática/condições | 2000 mm²/s / a 40°C |
Carga de soldadura VKA | 5400 N |
Validade a partir da data de produção | 120 meses |
Base de óleo | Óleo mineral |
Comportamento na presença de água/condições | Repele a água, não mistura / em conformidade com a norma ASTM 1264, eliminação através da água < 1% |
Sistema de lubrificante | Massa |
Cheiro/fragrância | Hidrocarboneto |
Densidade | 1 g/ml |
Condições de densidade | a 15°C |
Condições para a viscosidade da base de óleo | a 40°C |
Condições de temperatura mín. | -20 °C |
Condições de temperatura máx. | 200 °C |
Condições do período de protecção contra corrosão | Armazenamento no interior |
Condições para carga de soldadura VKA | em conformidade com a DIN 51350-4, teste VKA (Institute for Internal Combustion Engines) |
Sem silicone | Sim |
Sem ácido | Não |
Sem metais pesados | Sim |
Clórico | Não |
Resistente a | Água |