Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Grease for commercial vehicles f 5 wheel Lubesnake

Grease for commercial vehicles f 5 wheel Lubesnake

Cikksz. 0893870210
EAN 4065746048842

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Special lubricating grease for fifth wheel couplings
Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Űrtartalomhoz tartozó tömeg

330 g

Átmérő

15 mm

Szappanlúg

Szervetlen

Min./max. hőmérsékleti feltételek

-20 eddig: 200 °C

Szín

Fekete

Bázisolaj viszkozitás, kinematikai/feltételek

2000 mm²/s / 40 °C-on

VKA hegesztési erő

5400 N

Tárolhatóság a gyártástól számítva

120 Hónap

Alapolaj

Ásványolaj

Viselkedés víz jelenléte esetén/feltételek

Vízlepergető, nem keveredik / Az ASTM 1264 szerint, vízkimosódás < 1%

Kenőanyagrendszer

Zsír

Szag/illat

Szénhidrogén

Sűrűség

1 g/ml

Sűrűség feltétel

15 °C-on

Alapolaj viszkozitás feltétel

40 °C-on

Min. hőmérsékleti feltételek

-20 °C

Max. hőmérsékleti feltételek

200 °C

Korrózióvédelem időtartam feltételei

Beltéri tárolás

VKA hegesztési erő feltételei

A DIN 51350-4, VKA-teszt előírásaival összhangban (Belső Égésű Motorok Intézete)

Szilikonmentes

Igen

Savmentes

Nem

Nehézfémmentes

Igen

Klórtartalmú

Nem

Ellenálló képesség ezzel szemben:

Víz

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk