Grease for commercial vehicles f 5 wheel Lubesnake
Grease for commercial vehicles f 5 wheel Lubesnake
Ürün no. 0893870210
EAN 4065746048842
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
İçerik ağırlığı | 330 g |
Çap | 15 mm |
Sabun bazı | İnorganik |
Min./maks. sıcaklık koşulları | -20 - 200 °C |
Renk | Siyah |
Baz yağı akışkanlığı, kinematik/koşullar | 2000 mm²/s / 40°C'de |
VKA kaynak yükü | 5400 N |
Üretimden itibaren raf ömrü | 120 Ay |
Yağ bazlı | Mineral yağ |
Su olması durumunda davranış/koşullar | Suyu geri püskürtür, karıştırmaz / ASTM 1264 uyarınca, suyla yıkama < %1 |
Yağlayıcı sistemi | Gres |
Koku/oda kokusu | Hidrokarbon |
Yoğunluk | 1 g/ml |
Yoğunluk koşulları | 15°C'de |
Yağ bazlı akışkanlık koşulları | 40°C'de |
Min. sıcaklık koşulları | -20 °C |
Maks. sıcaklık koşulları | 200 °C |
Korozyon koruma süresi koşulları | İçeride depolama |
VKA kaynak yükü koşulları | DIN 51350-4'e uygun, VKA testi (İçten Yanmalı Motorlar Enstitüsü) |
Silikon içermez | Evet |
Asit içermez | Hayır |
Ağır metaller içermez | Evet |
Klorlu | Hayır |
Dayanıklı olduğu ortamlar | Su |
Uzunluk | 140 cm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!