Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Grattoir pare-brise/vitre avec brosse à neige

Grattoir pare-brise/vitre avec brosse à neige
RAYURE DE GLACE, IMPRIMÉ

Art. N° 082410512

EAN 4038898573906

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Grattoir pare-brise/vitre avec brosse à neige

Art. N° 082410512

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
Quantité
Cdt
x 10 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Nombreux domaines d'utilisation
  • La brosse à neige est dotée d'une lame de racloir de 9,3 cm de large et d'une raclette comme pièce de fixation

  • Soie noire
Indication

Pas d'espace publicitaire

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Couleur

Rouge

Longueur

38 cm

Largeur min./max.

29-130 mm

Matière

Plastique

Longueur de lèvre en caoutchouc

9,5 cm

Longueur de grattoir

9,3 cm

Longueur des poils

3,6 cm

Matière de la poignée longue

Plastique

Matière des poils

PET

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Racloir à glace non imprimé avec bord en caoutchouc

ICESCPR-RUBBERLIP-RED

Racloir à glace trapézoïdal avec long bord racleur en caoutchouc
x 10 pcs
Grattoir à poignée non-imprimé Hobby avec bord stable pour une élimination sans effort de la glace

ICESCPR-HOBBY-(SORTED-BY-COLOR)

x 10 pcs
Disque de stationnement à grattoir à glace

PARKDISK-W.ICESCPR-W.CHIP-W.PRFLGAUGE

Avec jauge de profondeur de pneu et jeton pour caddie
x 10 pcs