Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Grattoir à papier peint

Grattoir à papier peint

Art. N° 0693006040
EAN 4065746515436
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
Lames de rechange

Efficacité et durabilité


  • Le verrouillage à ailettes permet de changer la lame rapidement et sans autre outil

  • Lames de rechange en acier de haute qualité


Travail rapide et productif


  • Grande surface de travail possible grâce aux larges lames de 100 mm

  • L'inclinaison légère de la lame permet d'exercer une plus grande pression sans devoir changer sa méthode de travail
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour éliminer les résidus tenaces d'anciens papiers peints, de moquettes, de rubans adhésifs, de peinture, de rouille, sur les murs et les sols

Longueur de lame

20 mm

Largeur de lame

100 mm

Épaisseur de lame

1 mm

Matière

Acier

Largeur

110 mm

Longueur

330 mm

Poids du produit (par pièce)

338.000 g

Matière de la poignée

Plastique

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Lames de rechange Pour les grattoirs à papier peint

REPLBLDE-WALPAPSCRP-B100MM

Dans un distributeur pratique
x 5 pcs