Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Gratleistenprofil-Set

Gratleistenprofil-Set
GRTLSTPRF-ST-AL-SCHWARZ-1850MM

Art.-Nr. 0683240003

EAN 4065746428385

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Gratleistenprofil-Set

Art.-Nr. 0683240003

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum flächenbündigen Einnuten in die Unterseite von massiven Tischplatten ab 30 mm Materialstärke
  • 2 Stahlwalzprofile mit einer verzinkten Oberfläche, sorgen für eine feste Formgebung

  • Schneller Einbau durch Einklemmen

  • Durch das Einsetzen des Aluminiumklemmprofils werden die Stahlprofile gespreizt und verklemmen sich zu einer äußerst stabilen Befestigung

  • Kann auch für Auszugstische verwendet werden
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Verhindert Verformung von Massivholzplatten.

Werkstoff

Stahl/Aluminium

Länge

1880 mm

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Universalverbinder Möbelbau

UNIVERB-MOEBLBAU-50MM-ANKERSCHR-HOLZ-SET

Unsichtbarer Schwerlastverbinder ist universell einsetzbar
Tischbeinverbinder 50

TIBEINVERB-50-VERNICKELT

Universelle Anwendungsmöglichkeiten wie Tischfußbefestigung oder Stollenverbindung
Tischverlängerung EAT 500

TIVERL-EAT-500

Einsteck- und Anschraubbeschlag für die problemlose nachträgliche Verlängerung von Tischen
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen