Grasso per morsetti batteria
Grasso per morsetti batteria
GRASSO PER POLI BATTERIE 100ML
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Applicazione semplice
- Idrorepellente
- Temperatura di applicazione: da -30 °C a +60 °C
- Dielettrico
Caratteristiche tecniche(X)
Pulire accuratamente il morsetto della batteria con mezzi meccanici. Quindi applicare e spalmare il grasso del morsetto della batteria.
Contenuto | 100 ml |
Colore | Rosso |
Odore/profumo | Idrocarburo |
Tempo di stoccaggio da produzione | 36 Mesi |
Densità | 0,93 g/cm³ |
Condizioni di densità | a 20°C |
Temperatura d’esercizio min | -30 °C |
Temperatura d’esercizio max | 85 °C |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.