Grasso per giunti ad alta temperatura
Lubrificante giunti alta temperatura
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Resistente all'ossidazione
Protezione contro la corrosione
Buona protezione anti-usura
Buona capacità di carico
Proprietà di funzionamento in condizioni critiche
- Adatto a basse velocità di scorrimento
- Adatto per applicazioni oscillanti
Prodotto privo di acido, resina, silicone e AOX
Caratteristiche tecniche(X)
Il grasso per giunti ad alta temperatura è utilizzato per lubrificare tutti i tipi di rulli e cuscinetti. Il grasso è stato particolarmente ottimizzato per l'uso di giunti omocinetici in veicoli. Il prodotto è stato testato in condizioni di temperature normali (fino a 80 °C) nonché a temperature elevate (fino a 120 °C) sul nostro pannello di prova, nonché sul banco di prova di un rinomato produttore di alberi cardanici. I risultati dei test sono stati molto buoni.
Base chimica | Complesso di litio |
Colore | Nero |
Odore/profumo | Caratteristico |
Densità | 0,98 g/cm³ |
Condizioni di densità | a 20°C |
Temperatura d’esercizio min | -30 °C |
Temperatura d’esercizio max | 160 °C |
Punto di gocciolamento min | 220 °C |
Idrosolubile | No |
Senza silicone | Sì |
Senza acidi | Sì |
Senza resina | Sì |
Senza AOX | Sì |
Classe NLGI | 1-2 |
Resistenza all'acqua | 1-90 |
Condizioni per resistenza all'acqua | conforme a DIN 51807-1 |
Penetrazione min | 290 x 0,1 mm |
Penetrazione max | 310 x 0,1 mm |
Condizioni di penetrazione lavorata | conforme a DIN ISO 2137 |
Resistente all'ossidazione | DIN 51808 |
Peso contenuto | 90 g |
Contenitore | Tubetto |
Tempo di stoccaggio da produzione | 36 Mesi |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.