Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Grasso per funi spray

Spray per funi di acciaio

Cod. art. 08931058

EAN 4038898075967

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Grasso per funi spray

Cod. art. 08931058
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
Cera protettiva con OMC2 per lubrificazione e conservazione

Non gocciola con sviluppo di calore


Ideale per zone esposte alla luce diretta del sole



Capacità penetrante ottimale


  • Buona penetrazione della cera lubrificante in spazi ristretti

  • Lubrifica le zone difficili da raggiungere


Eccellente resistenza all'acqua


  • Ideale per uso in ambienti esterni

  • Protegge contro l'umidità e il bagnato

  • Eccellente protezione contro la corrosione


Contiene additivi con tecnologia OMC2


  • Migliore lubrificazione

  • Protezione antiruggine ad effetto prolungato

  • Usura ridotta

  • Maggiore durata


Privo di silicone e AOX



Prodotto privo di resine e acidi



Privo di lubrificanti solidi



Compatibile con guarnizioni in elastomeri Viton e Perbunan

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Scheda di sicurezza

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Lubrifica e protegge le funi su argani, ascensori, sistemi di sollevamento e trasporto funi di supporto e collegamento

Istruzioni

Pre-pulire accuratamente le parti da trattare con un pulitore per freni. Spruzzare uniformemente. Ripetendo l'applicazione fornisce una spessa pellicola protettiva.

Base chimica

Ossidante sintetico per cera

Colore

Marrone

Odore/profumo

Caratteristico

Densità

0,775 g/cm³

Condizioni di densità

a 20°C

Temperatura d’esercizio min

-40 °C

Temperatura d’esercizio max

120 °C

Durata/grado protezione anticorrosiva

Nessun segno di ruggine dopo 7 cicli

Condizioni per durata protezione anticorrosiva

conforme alla norma DIN 51802

Resistenza all'acqua

0-90

Condizioni per resistenza all'acqua

conforme a DIN 51807-1

Senza resina

Senza silicone

Senza AOX

Contenuto

500 ml

Tempo di stoccaggio da produzione

24 Mesi

Guanti idonei:
 
Prodotto
Descrizione
Guanto resistente al taglio con protezione da sostanze chimiche W-310 Level D
Guanto resistente al taglio con protezione da sostanze chimiche W-310 Level D
Descrizione:
Livello di permeabilità: 2
Guanto resistente al taglio con protezione chimica robusto e impermeabile
Guanto di protezione da sostanze chimiche in butile
Guanto di protezione da sostanze chimiche in butile
Descrizione:
Livello di permeabilità: 2
Resistenti ai gas di scarico prodotti dai processi di combustione
Guanto di protezione chimica PVC con tessuto di supporto
Guanto di protezione chimica PVC con tessuto di supporto
Descrizione:
Livello di permeabilità: 1
Guanto robusto con supporto in cotone completamente rivestito in PVC
Guanto di protezione chimica in nitrile con floccatura di cotone interna
Guanto di protezione chimica in nitrile con floccatura di cotone interna
Descrizione:
Livello di permeabilità: 3
Guanto di protezione chimica in nitrile lungo, versione pesante
Guanto di protezione chimica in nitrile lungo, versione pesante
Descrizione:
Livello di permeabilità: 4
Guanto di protezione chimica in vinile
Guanto di protezione chimica in vinile
Descrizione:
Livello di permeabilità: 1
Guanto di protezione in vinile completamente rivestito in jersey di cotone all’interno
Guanto di protezione chimica in nitrile con supporto in tessuto
Guanto di protezione chimica in nitrile con supporto in tessuto
Descrizione:
Livello di permeabilità: 2
Robusto e impermeabile con supporto in poliammide, in un solo prodotto si garantisce protezione alle sostanze chimiche, presa sicura e comfort
Guanto in nitrile monouso
Guanto in nitrile monouso
Descrizione:
Livello di permeabilità: 1
Guanto monouso impermeabile idoneo all'uso alimentare
Guanto monouso in nitrile Grip
Guanto monouso in nitrile Grip
Descrizione:
Livello di permeabilità: 1
Superficie goffrata per un grip eccellente
Guanto monouso in nitrile Grip Comfort
Guanto monouso in nitrile Grip Comfort
Descrizione:
Livello di permeabilità: 1
Guanto monouso molto robusto, con una presa eccellente grazie alla speciale struttura goffrata e il massimo comfort grazie alla floccatura in cotone interna
Guanti monouso, in nitrile, alto spessore, tipo A.
Guanti monouso, in nitrile, alto spessore, tipo A.
Descrizione:
Livello di permeabilità: 1
Guanto monouso resistente e robusto con eccellente protezione chimica
La permeazione è il processo in base al quale una sostanza chimica attraversa il materiale di un guanto di protezione a livello molecolare. Il tempo trascorso dal contatto iniziale tra sostanza chimica e guanto alla permeazione del materiale viene definito "tempo di permeazione".
Tempo di permeazione misurato
Livello di permeazione
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informazioni importanti:

Le informazioni fornite, basate sull'esperienza e sulle condizioni di laboratorio, hanno solo scopo orientativo. Tuttavia, l'idoneità effettiva di un guanto dipende dalle condizioni individuali di utilizzo e deve essere confermata in seguito a un test appropriato effettuato nelle condizioni operative. Considerata la varietà dei materiali e delle sostanze chimiche utilizzate, in singoli casi non è possibile escludere l'incompatibilità o problemi di utilizzo per chi lo indossa. Saremmo lieti di potervi consigliare soluzioni ottimali.