Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Grasso lubrificante Lubesnake®

Grasso per ralle di veicoli commerciali Lubesnake
LUBESNAKE-GRASSO-PER-RALLA

Cod. art. 0893870210

EAN 4065746048842

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Grasso lubrificante Lubesnake®

Cod. art. 0893870210

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 15 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Grasso lubrificante speciale per ralle
  • Lubesnake® è un grasso speciale per la lubrificazione semplice e pulita delle ralle.

  • Protegge e riduce al minimo l'usura sulla ralla e contribuisce ad aumentare la sicurezza.

  • Molti incidenti di veicoli industriali sono causati dalla mancanza di lubrificazione della ralla, per cui è preferibile lubrificare il giunto ogni 5000 km circa.


Un metodo di lubrificazione pulito, semplice e rapido


  • Non occorrono utensili supplementari, come spazzole o ingrassatori. Non occorre utilizzare contenitori unti o maleodoranti né guanti o indumenti sporchi.

  • Consente di risparmiare 10-12 minuti per lubrificazione


La lubrificazione eccessiva è impossibile.

Indicazione

Il velo di grasso lubrificante dura a lungo ed è biodegradabile, per cui rispetta l'ambiente.

Area di applicazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Scheda di sicurezza

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per la lubrificazione delle ralle

Istruzioni

Un unico tubo di lubrificazione per ogni lubrificazione


  • Aprire la confezione esterna e collocare il tubo di lubrificazione nella gola di lubrificazione sulla ralla.

  • Collegare il rimorchio. Prima di sollevare il veicolo, applicarlo il più vicino possibile al perno del fuso a snodo, per evitare che Lubesnake si muova.

Peso contenuto

330 g

Diametro

15 mm

A base di saponi

Inorganico

Temperatura d'esercizio min/max

-20 a 200 °C

Colore

Nero

Condizioni per viscosità olio base cinematica

2000 mm²/s / a 40°C

Carico di saldatura VKA

5400 N

Tempo di stoccaggio da produzione

120 Mesi

Olio di base

Olio minerale

Condizioni per resistenza all'acqua

Idrorepellente, non si miscela con acqua / in conformità allo standard ASTM 1264, dilavamento con acqua < 1 %

Sistema di lubrificazione

Grasso

Odore/profumo

Idrocarburo

Densità

1 g/ml

Condizioni di densità

a 15°C

Condizioni per viscosità olio di base

a 40°C

Temperatura d’esercizio min

-20 °C

Temperatura d’esercizio max

200 °C

Condizioni per durata protezione anticorrosiva

Stoccaggio all'interno

Condizioni per carico di saldatura VKA

in conformità a DIN 51350-4, test VKA (Istituto per i motori a combustione interna)

Senza silicone

Senza acidi

No

Senza metalli pesanti

Contiene cloro

No

Resistenza contro

Acqua

Lunghezza

140 cm

Guanti idonei:
 
Prodotto
Descrizione
Guanto resistente al taglio con protezione da sostanze chimiche W-310 Level D
Guanto resistente al taglio con protezione da sostanze chimiche W-310 Level D
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Guanto resistente al taglio con protezione chimica robusto e impermeabile
Guanto di protezione chimica in vinile
Guanto di protezione chimica in vinile
Descrizione:
Livello di permeabilità: 3
Guanto di protezione in vinile completamente rivestito in jersey di cotone all’interno
Guanto di protezione da sostanze chimiche in butile
Guanto di protezione da sostanze chimiche in butile
Descrizione:
Livello di permeabilità: 2
Resistenti ai gas di scarico prodotti dai processi di combustione
Guanto di protezione chimica PVC con tessuto di supporto
Guanto di protezione chimica PVC con tessuto di supporto
Descrizione:
Livello di permeabilità: 3
Guanto robusto con supporto in cotone completamente rivestito in PVC
Guanto di protezione chimica in lattice e cloroprene
Guanto di protezione chimica in lattice e cloroprene
Descrizione:
Livello di permeabilità: 1
Rivestimento interno in cotone
Guanto di protezione chimica in nitrile con floccatura di cotone interna
Guanto di protezione chimica in nitrile con floccatura di cotone interna
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Guanto di protezione chimica in nitrile lungo, versione pesante
Guanto di protezione chimica in nitrile lungo, versione pesante
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Guanto di protezione chimica in cloroprene
Guanto di protezione chimica in cloroprene
Descrizione:
Livello di permeabilità: 2
Modello pesante
Guanto di protezione chimica in nitrile con supporto in tessuto
Guanto di protezione chimica in nitrile con supporto in tessuto
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Robusto e impermeabile con supporto in poliammide, in un solo prodotto si garantisce protezione alle sostanze chimiche, presa sicura e comfort
Guanto in nitrile monouso
Guanto in nitrile monouso
Descrizione:
Livello di permeabilità: 3
Guanto monouso impermeabile idoneo all'uso alimentare
Guanto monouso in nitrile Grip
Guanto monouso in nitrile Grip
Descrizione:
Livello di permeabilità: 3
Superficie goffrata per un grip eccellente
Guanto monouso in nitrile Grip Comfort
Guanto monouso in nitrile Grip Comfort
Descrizione:
Livello di permeabilità: 4
Guanto monouso molto robusto, con una presa eccellente grazie alla speciale struttura goffrata e il massimo comfort grazie alla floccatura in cotone interna
Guanti monouso, in nitrile, alto spessore, tipo A.
Guanti monouso, in nitrile, alto spessore, tipo A.
Descrizione:
Livello di permeabilità: 5
Guanto monouso resistente e robusto con eccellente protezione chimica
La permeazione è il processo in base al quale una sostanza chimica attraversa il materiale di un guanto di protezione a livello molecolare. Il tempo trascorso dal contatto iniziale tra sostanza chimica e guanto alla permeazione del materiale viene definito "tempo di permeazione".
Tempo di permeazione misurato
Livello di permeazione
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informazioni importanti:

Le informazioni fornite, basate sull'esperienza e sulle condizioni di laboratorio, hanno solo scopo orientativo. Tuttavia, l'idoneità effettiva di un guanto dipende dalle condizioni individuali di utilizzo e deve essere confermata in seguito a un test appropriato effettuato nelle condizioni operative. Considerata la varietà dei materiali e delle sostanze chimiche utilizzate, in singoli casi non è possibile escludere l'incompatibilità o problemi di utilizzo per chi lo indossa. Saremmo lieti di potervi consigliare soluzioni ottimali.