Grasso a bassa viscosità per veicoli commerciali
Grasso liquido veicoli commerciali
Cod. art. 08938814
EAN 4038898856603
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Soddisfa le specifiche MAN 283 LI-P 00/000, MB 264.0 e Willy Vogel
Conforme alle specifiche dei costruttori di veicoli per una qualità ottimale
Eccellente capacità di assorbimento della pressione
Buona applicabilità, anche a basse temperature
Idrorepellente
Eccellente protezione contro la corrosione
Prodotto privo di silicone, acido e resina
Rispettare sempre le istruzioni di funzionamento dei costruttori degli impianti e dei veicoli commerciali.
Caratteristiche tecniche(X)
Lo speciale grasso a bassa viscosità è ideale per sistemi di lubrificazione centrale su autocarri moderni e autobus. Può essere utilizzato anche sia per il settore automotive sia per quello industriale.
Pulire e sgrassare le parti da lubrificare. Quindi applicare il grasso dello spessore richiesto.
Codice lubrificante | KHCP00G-40 |
A base di saponi | Litio |
Colore | Verde |
Densità | 0,89 g/cm³ |
Condizioni di densità | a 20°C |
Condizioni per viscosità olio di base | a 40°C |
Viscosità cinematica olio di base | 40 mm²/s |
Punto di gocciolamento min | 160 °C |
Temperatura d’esercizio min | -40 °C |
Temperatura d’esercizio max | 100 °C |
Resistenza termica max temporanea | 110 °C |
Penetrazione min | 400 x 0,1 mm |
Penetrazione max | 430 x 0,1 mm |
Condizioni di penetrazione lavorata | conforme a DIN ISO 2137 |
Classe NLGI | 00 |
Durata/grado protezione anticorrosiva | Grado di corrosione 0-0 |
Condizioni per durata protezione anticorrosiva | conforme a ISO 11007, test SKF-Emcor |
Resistenza all'acqua | 1-90 |
Condizioni per resistenza all'acqua | conforme a DIN 51807-1 |
Senza resina | Sì |
Senza silicone | Sì |
Senza acidi | Sì |
Peso contenuto | 25 kg |
Tempo di stoccaggio da produzione | 72 Mesi |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.