Grasa para bornes de batería
Grasa para bornes de batería
GRASA-PARA-BORNES-DE-BATERIA-100ML
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Fácil de transportar
- Producto hidrófugo
- Temperatura de aplicación: de -30°C a +60°C
Hojas de datos(X)
Limpie a fondo el borne de la batería con medios mecánicos y, a continuación, aplique y cubra la grasa del borne de la batería.
Contenido | 100 ml |
Color | Rojo |
Olor/fragancia | Hidrocarburo |
Vida útil desde la producción | 36 mes |
Densidad | 0,93 g/cm³ |
Condiciones de densidad | a 20°C |
Condiciones de temperatura mínima | -30 °C |
Condiciones de temperatura máxima | 85 °C |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!