Grasa lubricante WGF 130
Grasa lubricante WGF 130
GRASA-GRAFITADA-WGF130-1KG
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Grasa de jabón de litio con sulfuro de molibdeno (MoS2)
- Forma una película lubricante sólida en superficies bajo carga a partir de la propia grasa
- Mejora significativamente las condiciones de rodaje
- Garantiza una lubricación adicional de emergencia
- Reduce la fricción y, por lo tanto, evita el desgaste excesivo
- Prolonga el período de lubricación
- Protege de la corrosión
- Resistente al agua
- Resistente a temperaturas de -30 °C a +130 °C; hasta +150 °C durante breves periodos
- Color: Negro
- Consistencia según NLGI: 2
Hojas de datos(X)
Grasa de alto rendimiento para lubricar cojinetes deslizantes y de rodillos de todo tipo.
Limpie y desengrase los puntos de lubricación. A continuación, aplique la grasa hasta alcanzar el grosor deseado.
Base química | 12 hidroxiestearato de litio |
Base de aceite | Aceite mineral |
Color | Negro |
Densidad | 1 g/cm³ |
Olor/fragancia | Aceite |
Punto de goteo mínimo | 180 °C |
Condiciones de temperatura mínima | -30 °C |
Resistencia a temperatura máxima | 130 °C |
Resistencia a temperatura mínima | -30 °C |
Condiciones de temperatura máxima | 150 °C |
Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo | 150 °C |
Viscosidad de la base de aceite cinemática | 280 cSt |
Comportamiento en contacto con agua | 1-90 |
Condiciones de comportamiento en contacto con agua | de acuerdo con DIN 51807-1 |
Calificación NLGI | 2 |
Grado de penetración | 265 hasta 295 |
Condiciones de grado de penetración | de acuerdo con la norma DIN ISO 2137 |
Sin silicona | Sí |
Sin ácidos | Sí |
Sin resina | Sí |
Sin AOX | Sí |
Resistencia contra | Agua |
Contenido | 1 l |
Peso del contenido | 1000 g |
Vida útil desde la producción | 36 mes |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!