Grasa lubricante Lubesnake®
Grasa p. vehíc. comerciales p. 5.ª rueda Lubesnake
GRASA-LUBESNAKE-QUINTA-RUEDA
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Lubesnake® es una grasa especial para la lubricación limpia y fácil de los acoplamientos de la quinta rueda.
- Protege y minimiza el desgaste del acoplamiento de la quinta rueda y ayuda a aumentar la seguridad.
- Los accidentes de camiones suelen estar causados por la falta de lubricación del acoplamiento de la quinta rueda, por lo que se recomienda lubricar el acoplamiento cada 5000 km aproximadamente.
Un método de lubricación limpio, sencillo y que ahorra mucho tiempo
- No se necesitan herramientas adicionales, como un cepillo o una pistola de grasa. Además, sin contenedores grasosos y malolientes ni hay guantes o ropa sucia con los que pelearse.
- Ahorra 10-12 minutos por lubricación
No es posible engrasar en exceso
La capa duradera de la grasa lubricante es biodegradable y, por tanto, respetuosa con el medioambiente.
Hojas de datos(X)
Se utiliza para lubricar los acoplamientos de la quinta rueda
Una manguera de lubricación por cada lubricación
- Abra el embalaje exterior y coloque la manguera de lubricación en la ranura de lubricación del acoplamiento de la quinta rueda.
- Enganche el remolque. Antes de levantar el vehículo, acérquelo todo lo posible del gancho de remolque: esto evitará que Lubesnake se mueva.
Peso del contenido | 330 g |
Diámetro | 15 mm |
Base de jabón | Inorgánicos |
Condiciones de temperatura mínima/máxima | -20 hasta 200 °C |
Color | Negro |
Grado NLGI/condiciones | 0 / 0: no aplicable |
Viscosidad de la base de aceite, cinemática/condiciones | 2000 mm²/s / a 40°C |
Grado de penetración máximo/mínimo/condiciones | 0: no aplicable-430 / 0: no aplicable |
Carga de soldadura VKA | 5400 N |
Vida útil desde la producción | 120 mes |
Base de aceite | Aceite mineral |
Comportamiento en contacto con agua/condiciones | Repelen el agua, no se mezclan / De acuerdo con ASTM 1264, lavado por agua < 1 % |
Sistema de lubricante | Grasa |
Olor/fragancia | Hidrocarburo |
Densidad | 1 g/ml |
Condiciones de densidad | a 15°C |
Condiciones de viscosidad de la base de aceite | a 40°C |
Condiciones de temperatura mínima | -20 °C |
Condiciones de temperatura máxima | 200 °C |
Condiciones de período de protección contra la corrosión | Almacenamiento interior |
Condiciones de carga de soldadura VKA | de acuerdo con DIN 51350-4, prueba VKA (Instituto para los motores de combustión interna) |
Sin silicona | Sí |
Sin ácidos | No |
Sin metales pesados | Sí |
Clórico | No |
Resistencia contra | Agua |