Grasa líquida para vehículos comerciales
Grasa líquida para vehículos comerciales
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Código del lubricante | KHCP00G-40 |
Base de jabón | Litio |
Color | Verde |
Densidad | 0,89 g/cm³ |
Condiciones de densidad | a 20°C |
Condiciones de viscosidad de la base de aceite | a 40°C |
Viscosidad de la base de aceite cinemática | 40 mm²/s |
Punto de goteo mínimo | 160 °C |
Condiciones de temperatura mínima | -40 °C |
Condiciones de temperatura máxima | 100 °C |
Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo | 110 °C |
Grado de penetración mínimo | 400 |
Grado de penetración máximo | 430 |
Condiciones de grado de penetración | de acuerdo con la norma DIN ISO 2137 |
Calificación NLGI | 0 |
Período de protección contra la corrosión/categoría | Categoría de corrosión 0-0 |
Condiciones de período de protección contra la corrosión | según la norma ISO 11007 y la prueba SKF Emcor |
Comportamiento en contacto con agua | 1-90 |
Condiciones de comportamiento en contacto con agua | de acuerdo con DIN 51807-1 |
Sin resina | Sí |
Sin silicona | Sí |
Sin ácidos | Sí |
Peso del contenido | 25 kg |
Vida útil desde la producción | 72 mes |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!