Grapas de chapa
Grapa de chapa
TUERCA-METALICA-UNIVERSAL-4,2MM
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Se puede utilizar para el tornillo | 4,2 mm de diámetro |
Rango de agarre mínimo/máximo (f) | 0,7-1,3 mm |
Longitud (L) | 22,5 mm |
Anchura (B) | 11,3 mm |
Distancia entre el centro del orificio y el borde (C) | 14,5 mm |
Espesor de material (S) | 0,5 mm |
Material | Banda elástica de acero |
Superficie | Incoloro, galvanizado |