Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Grapadora neumática + clavadora, combin. DKN 3065

Grapadora neumática + clavadora, combin. DKN 3065
MASTER
DKN3065 KOMBI

Nº de art. 07035560
EAN 4047376211810
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
Powerful combi unit for connecting various fastening elements: Type WN staples, type W155 staples and T nails.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Capacidad del depósito

150 Uds

Consumo de aire por impacto

1.609 l

Peso de la máquina

3,1 kg

Conexión de aire comprimido

R 1/4 pulgadas

Presión de funcionamiento mínima/máxima

5-8 bar

Longitud

375 mm

Anchura

100 mm

Altura

330 mm

Diámetro interior mínimo de la manguera

9 mm

Artículos adicionales:
 
Producto
Descripción
Número
VE
Precio
/VE
Grapas, acero galvanizado, con resina, tipo ETA-L

STPL-PN-ETA/L-(A4K)-32MM

Galvanised steel (A4K), resinated
x 15600 Cant.
Grapas, acero galvanizado, con resina, tipo ETA-L

STPL-PN-ETA/L-(A4K)-35MM

Galvanised steel (A4K), resinated
x 13900 Cant.
Grapas, acero galvanizado, con resina, tipo ETA-L

STPL-PN-ETA/L-(A4K)-38MM

Galvanised steel (A4K), resinated
x 12100 Cant.
Grapas, acero galvanizado, con resina, tipo ETA-L

STPL-PN-ETA/L-(A4K)-40MM

Galvanised steel (A4K), resinated
x 12100 Cant.
Grapas, acero galvanizado, con resina, tipo ETA-L

STPL-PN-ETA/L-(A4K)-44MM

Galvanised steel (A4K), resinated
x 10400 Cant.
Grapas, acero galvanizado, con resina, tipo ETA-L

STPL-PN-ETA/L-(A4K)-50MM

Galvanised steel (A4K), resinated
x 10400 Cant.
Grapas, acero inoxidable 1.4301, tipo ETA-L

STPL-PN-ETA/L-1.4301-32MM

x 15600 Cant.
Grapas, acero inoxidable 1.4301, tipo ETA-L

STPL-PN-ETA/L-1.4301-35MM

x 13900 Cant.
Grapas, acero inoxidable 1.4301, tipo ETA-L

STPL-PN-ETA/L-1.4301-38MM

x 12100 Cant.
Grapas, acero inoxidable 1.4301, tipo ETA-L

STPL-PN-ETA/L-1.4301-40MM

x 12100 Cant.
Grapas, acero inoxidable 1.4301, tipo ETA-L

STPL-PN-ETA/L-1.4301-44MM

x 10400 Cant.
Grapas, acero inoxidable 1.4301, tipo ETA-L

STPL-PN-ETA/L-1.4301-50MM

x 10400 Cant.
Grapas, acero galvanizado, con resina, tipo ETA-Q

STPL-PN-ETA/Q-(A4K)-38MM

Galvanised steel (A4K), resinated
x 8800 Cant.
Grapas, acero galvanizado, con resina, tipo ETA-Q

STPL-PN-ETA/Q-(A4K)-44MM

Galvanised steel (A4K), resinated
x 7500 Cant.
Grapas, acero galvanizado, con resina, tipo ETA-Q

STPL-PN-ETA/Q-(A4K)-50MM

Galvanised steel (A4K), resinated
x 7500 Cant.
Grapas, acero galvanizado, con resina, tipo ETA-Q

STPL-PN-ETA/Q-(A4K)-56MM

Galvanised steel (A4K), resinated
x 6300 Cant.
Grapas, acero galvanizado, con resina, tipo ETA-Q

STPL-PN-ETA/Q-(A4K)-63MM

Galvanised steel (A4K), resinated
x 5000 Cant.
Grapas, acero inoxidable 1.4301, tipo ETA-Q

STPL-PN-ETA/Q-1.4301-38MM

x 8800 Cant.
Grapas, acero inoxidable 1.4301, tipo ETA-Q

STPL-PN-ETA/Q-1.4301-44MM

x 7500 Cant.
Grapas, acero inoxidable 1.4301, tipo ETA-Q

STPL-PN-ETA/Q-1.4301-50MM

x 7500 Cant.
Grapas, acero inoxidable 1.4301, tipo ETA-Q

STPL-PN-ETA/Q-1.4301-56MM

x 6300 Cant.
Grapas, acero inoxidable 1.4301, tipo ETA-Q

STPL-PN-ETA/Q-1.4301-63MM

x 5000 Cant.
Grapas de tipo ETA-Z

STPL-PN-ETA/Z-(A4K)-32MM

Acero galvanizado (A4K), resinado
x 14300 Cant.
Grapas de tipo ETA-Z

STPL-PN-ETA/Z-(A4K)-35MM

Acero galvanizado (A4K), resinado
x 12700 Cant.
Grapas de tipo ETA-Z

STPL-PN-ETA/Z-(A4K)-38MM

Acero galvanizado (A4K), resinado
x 11100 Cant.
Grapas de tipo ETA-Z

STPL-PN-ETA/Z-(A4K)-40MM

Acero galvanizado (A4K), resinado
x 11100 Cant.
Grapas de tipo ETA-Z

GRAPAS-STPL-PN-ETA/Z-(A4K)-44MM

Acero galvanizado (A4K), resinado
x 9500 Cant.
Grapas de tipo ETA-Z

GRAPAS-STPL-PN-ETA/Z-(A4K)-50MM

Acero galvanizado (A4K), resinado
x 9500 Cant.
Grapas de tipo ETA-Z

STPL-PN-ETA/Z-(A4K)-55MM

Acero galvanizado (A4K), resinado
x 7500 Cant.
Grapas de tipo ETA-Z

STPL-PN-ETA/Z-(A4K)-64MM

Acero galvanizado (A4K), resinado
x 6000 Cant.
Grapas, acero inoxidable 1.4301, tipo ETA-Z

STPL-PN-ETA/Z-1.4301-32MM

x 14300 Cant.
Grapas, acero inoxidable 1.4301, tipo ETA-Z

STPL-PN-ETA/Z-1.4301-35MM

x 12700 Cant.
Grapas, acero inoxidable 1.4301, tipo ETA-Z

STPL-PN-ETA/Z-1.4301-38MM

x 11100 Cant.
Grapas, acero inoxidable 1.4301, tipo ETA-Z

STPL-PN-ETA/Z-1.4301-40MM

x 11100 Cant.
Grapas, acero inoxidable 1.4301, tipo ETA-Z

STPL-PN-ETA/Z-1.4301-44MM

x 9500 Cant.
Grapas, acero inoxidable 1.4301, tipo ETA-Z

STPL-PN-ETA/Z-1.4301-50MM

x 9500 Cant.
Grapas, acero inoxidable 1.4301, tipo ETA-Z

STPL-PN-ETA/Z-1.4301-55MM

x 7500 Cant.
Grapas, acero inoxidable 1.4301, tipo ETA-Z

STPL-PN-ETA/Z-1.4301-64MM

x 6000 Cant.
Grapas tipo W 155

GRP-W155-C.RESIN-(A2K)-40

Acero cincado, pasivado azul (A2K), tratado con resina
x 10000 Cant.
Grapas tipo W 155

GRP-W155-C.RESIN-(A2K)-50

Acero cincado, pasivado azul (A2K), tratado con resina
x 10000 Cant.
Grapas tipo W 155

GRP-W155-C.RESIN-(A2K)-65

Acero cincado, pasivado azul (A2K), tratado con resina
x 5000 Cant.
Grapas tipo WN

GRP-WN-C.RESIN-(A2K)-30

Acero cincado, pasivado azul (A2K), tratado con resina
x 10000 Cant.
Grapas tipo WN

GRP-WN-C.RESIN-(A2K)-35

Acero cincado, pasivado azul (A2K), tratado con resina
x 10000 Cant.
Grapas tipo WN

GRP-WN-C.RESIN-(A2K)-40

Acero cincado, pasivado azul (A2K), tratado con resina
x 10000 Cant.
Grapas tipo WN

GRP-WN-C.RESIN-(A2K)-45

Acero cincado, pasivado azul (A2K), tratado con resina
x 10000 Cant.
Grapas tipo WN

GRP-WN-C.RESIN-(A2K)-50

Acero cincado, pasivado azul (A2K), tratado con resina
x 10000 Cant.
Grapas tipo QZ

GRP-QZ-C.RESIN-(A4K)-50

Acero cincado, pasivado azul (A4K), con revestimiento de resina
x 2500 Cant.
Grapas tipo QZ

GRP-QZ-C.RESIN-(A4K)-63

Acero cincado, pasivado azul (A4K), con revestimiento de resina
x 2500 Cant.
Grapas tipo Q

GRP-Q-C.RESIN-(A2K)-45

Acero cincado, pasivado azul (A2K), tratado con resina
x 2500 Cant.
Grapas tipo Q

GRP-Q-C.RESIN-(A2K)-50

Acero cincado, pasivado azul (A2K), tratado con resina
x 2500 Cant.
Grapas tipo Q

GRP-Q-C.RESIN-(A2K)-56

Acero cincado, pasivado azul (A2K), tratado con resina
x 2500 Cant.
Grapas tipo Q

GRP-Q-C.RESIN-(A2K)-63

Acero cincado, pasivado azul (A2K), tratado con resina
x 2500 Cant.
Lubricador de niebla pequeño Para herramientas neumáticas

FILTRO ENGRASADOR PORTATIL 1/4

Para conexión directa con dispositivos no fijos con una dosificación óptima.
x 1 Cant.
Rosca para mangueras de PVC Würth, serie 2000 Para mangueras de PVC de Würth

RACOR-HEMBRA-S2000-PARA-MANGUERA-8MM

x 3 Cant.
Conexión macho S2000AG Serie 2000

RACOR-MACHO-S2000-ROSCA-EXT-1/4

Con rosca exterior
x 3 Cant.
Aceite especial Para herramientas neumáticas

ACEITE-ENGRASE-HERR-NEUMAT-1L

The special oil is especially suitable for use in pneumatic oilers.
x 1 Cant.
Bolsa de transporte de nailon Con correa de transporte

BOLSA-MASTER-PORTAHERRAMIENTAS