Grapadora neumática, DKG 416
Grapadora neumática, DKG 416
GRAPADORA-NEUMATICA-DKG416
MASTER
DKG416
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Bajas emisiones de ruido
El silenciador integrado protege al usuario y a las personas en el entorno cercano
Riesgo minimizado de lesiones
El mango con bloqueo de seguridad evita la activación accidental del mecanismo
Larga vida útil
El filtro de aire integrado en el mango protege contra el polvo y la suciedad
Trabajo sin esfuerzo
La carcasa de magnesio ligera con mango de goma garantiza un manejo sencillo
No incluye racor rápido macho
Hojas de datos(X)
Se utiliza en muebles tapizados, envases, barreras de vapor, sellados, aislamiento, revestimientos y en la industria del mueble.
Capacidad del depósito | 157 Uds |
Consumo de aire por impacto | 0.3 l |
Peso de la máquina | 0,7 kg |
Conexión de aire comprimido | R 1/4 pulgadas |
Presión de funcionamiento mínima/máxima | 4-7 bar |
Longitud | 238 mm |
Anchura | 42 mm |
Altura | 152 mm |
Diámetro interior mínimo de la manguera | 6 mm |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!