Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Grapadora neumática DKG 1040

Grapadora neumática, DKG 1040
GRAPADORA NEUMATICA DKG 1040
MASTER
DKG1040

Nº de art. 07035550
EAN 4045727695357
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
Dispositivo práctico y potente para colocar grapas con una anchura de 5,7 mm y una longitud de 10-40 mm

No necesita mantenimiento; dispositivo con una prolongada vida útil y apto para una amplia gama de aplicaciones


Potente pistón, libre de aceite



Flexible y versátil


Interruptor de doble función para cambiar de la activación simple a la activación por contacto, además de pieza de goma en la punta para superficies delicadas



Ajuste de profundidad sin herramientas


Permite regular rápidamente la profundidad de ajuste, lo que protege las superficies de trabajo



Trabajo agradable, cómodo y ergonómico


El dispositivo ofrece acceso sin herramientas para facilitar la solución de problemas, suministro de aire ajustable y un gancho para cinturón

Aviso

Espiga de manguera no incluida en el contenido

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Para uniones de paneles, embalajes de madera, muebles y palés.

Capacidad del depósito

100 Uds

Consumo de aire por impacto

1.13 l

Peso de la máquina

1,18 kg

Conexión de aire comprimido

R 1/4 pulgadas

Presión de funcionamiento mínima/máxima

4,8-8,3 bar

Longitud

248 mm

Anchura

67 mm

Altura

245 mm

Diámetro interior mínimo de la manguera

6 mm

Grapadora neumática DKG 1040 incluye:
Maletín vacío para DKG 1040
1 x
Maletín vacío para DKG 1040

CASE-EMPTY-DKG1040-PLASTIC

Descripción: For pneumatic stapler DKG 1040
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
Conexión macho S2000AG Serie 2000

RACOR-MACHO-S2000-ROSCA-EXT-1/4

Con rosca exterior
x 3 Cant.
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
Artículos adicionales:
 
Producto
Descripción
Número
VE
Precio
/VE
Grapas, acero plano, tipo 90

STPL-PN-90-15MM

Plain steel
Grapas, acero plano, tipo 90

STPL-PN-90-20MM

Plain steel
x 5000 Cant.
Grapas, acero plano, tipo 90

STPL-PN-90-22MM

Plain steel
x 5000 Cant.
Grapas, acero plano, tipo 90

STPL-PN-90-25MM

Plain steel
x 5000 Cant.
Grapas tipo 90 Acero inoxidable A2 sin recubrimiento

GRAPAS-STPL-PN-90-1.4301-15MM

x 8000 Cant.
Grapas tipo 90 Acero inoxidable A2 sin recubrimiento

STPL-PN-90-1.4301-20MM

x 5000 Cant.
Grapas tipo 90 Acero inoxidable A2 sin recubrimiento

GRAPA-STPL-PN-90-1.4301-25MM

x 4000 Cant.
Grapas tipo 90 Acero inoxidable A2 sin recubrimiento

STPL-PN-90-1.4301-30MM

x 4000 Cant.
Grapas tipo 90 Acero inoxidable A2 sin recubrimiento

GRAPA PN-90-1.4301-40MM

Grapas tipo 90

GRP-TYP90-C.RESIN-(A2K)-15

Acero cincado, pasivado azul (A2K), tratado con resina
x 5000 Cant.
Grapas tipo 90

GRP-TYP90-C.RESIN-(A2K)-20

Acero cincado, pasivado azul (A2K), tratado con resina
x 5000 Cant.
Grapas tipo 90

GRP-TYP90-C.RESIN-(A2K)-25

Acero cincado, pasivado azul (A2K), tratado con resina
x 5000 Cant.
Grapas tipo 90

GRP-TYP90-C.RESIN-(A2K)-30

Acero cincado, pasivado azul (A2K), tratado con resina
x 5000 Cant.
Grapas tipo 90

GRP-TYP90-C.RESIN-(A2K)-32

Acero cincado, pasivado azul (A2K), tratado con resina
x 5000 Cant.
Grapas tipo 90

GRP-TYP90-C.RESIN-(A2K)-35

Acero cincado, pasivado azul (A2K), tratado con resina
x 5000 Cant.
Grapas tipo 90

GRP-TYP90-C.RESIN-(A2K)-40

Acero cincado, pasivado azul (A2K), tratado con resina
x 5000 Cant.
Lubricador de niebla pequeño Para herramientas neumáticas

FILTRO ENGRASADOR PORTATIL 1/4

Para conexión directa con dispositivos no fijos con una dosificación óptima.
x 1 Cant.
Acoplamiento rápido de aire comprimido Se bloquea en una dirección

CUPL-QCKRLSE-PN-BRS-7.2X6MM

Ancho nominal de 7,2 = 40 mm² con conexión de manguera
Espiga de manguera con rosca exterior

CONEX.MACHO-AIRE COMP-1/4

Aceite especial Para herramientas neumáticas

ACEITE-ENGRASE-HERR-NEUMAT-1L

The special oil is especially suitable for use in pneumatic oilers.