Grapadora manual HT11 06-14A
Grapadora manual HT 11 06-14
HNDTCK-(HT11 06-14A)-L185MM
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Muy ligera y fácil de usar
Carcasa de aluminio
Características ergonómicas para el trabajo
Con mango de componentes suaves
Colocación de grapas limpia
Fuerza de percusión ajustable
Ahorro de espacio y función de seguridad en un solo producto
Función de bloqueo en el mango móvil
Hojas de datos(X)
Longitud de la grapa | 6 mm |
Se puede utilizar para la longitud mínima/máxima de grapa | 6-14 mm |
Capacidad del depósito | 84 Uds |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!