Grapa para hormigón celular HIT
Grapa para hormigón celular, HIT
GASCONCCLIP-HIT-GREY-(9-12MM)
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Se inserta sin necesidad de pretaladrar
Gran ahorro de tiempo y costes
Hojas de datos(X)
Para el tendido de cables individuales: montaje en superficie y en ranuras para cables (hormigón celular fb≤2 N/mm2)
Rango de agarre mínimo/máximo | 9-12 mm |
Resistencia a temperatura mín./máx. | -30 hasta 80 °C |
Material | PP - Polipropileno |
Sin halógenos | Sí |
Sin silicona | Sí |
Rango de agarre mínimo | 9 mm |
Rango de agarre máximo | 12 mm |
Resistencia a temperatura mínima | -30 °C |
Resistencia a temperatura máxima | 80 °C |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!