Grapa para distintas necesidades de montaje
Caja de grapas con clavo
-SHEL-UNI-7-12MM-BOX-NGL-2X35MM
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Guía para el clavo
Alta estabilidad para el montaje (mediante golpeo del clavo).
Base ancha
- Sujeción firme incluso en diferentes superficies
- La superficie de contacto protege el yeso
Tope de golpeo
La grapa no se deforma si se inserta demasiado
Con garras
Protección antideslizamiento para cables (fijación axial para aprovechar todo el alcance de fijación)
Hojas de datos(X)
Para instalación de cables individuales: montaje en superficie y en ranuras para cables
Rango de agarre mínimo/máximo | 7-12 mm |
Diámetro del clavo | 2 mm |
Longitud del clavo | 35 mm |
Número de piezas | 4000 Uds |
Color | Gris luminoso (gris brillante) |
Resistencia a temperatura mín./máx. | -20 hasta 90 °C |
Material de la abrazadera | Polipropileno |
Material del clavo | Acero, especialmente endurecido |
Superficie | Galvanizado |
Sin halógenos | Sí |
Sin silicona | Sí |
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.
VVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2
Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)
Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)
Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.
Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!