Grapa multiusos sin clavo
Grapa multiusos sin clavo
ABRZ.CL.BLCO-(7-12MM)-WO.CLAV
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Guía para el clavo
Alta estabilidad para el montaje (mediante golpeo del clavo).
Barra más ancha
- Sujeción firme incluso en diferentes superficies
- La superficie de contacto protege el yeso
Tope de golpeo
La grapa no se deforma si se golpea en exceso
"Con garras"
Protección antideslizamiento para cables (fijación axial para aprovechar todo el alcance de fijación).
Hojas de datos(X)
Para instalación de cables individuales: montaje en superficie y en ranuras para cables
Rango de agarre mínimo/máximo | 7-12 mm |
Color | Gris luminoso (gris brillante) |
Resistencia a temperatura mín./máx. | -20 hasta 90 °C |
Material de la abrazadera | Polipropileno |
Sin halógenos | Sí |
Sin silicona | Sí |