Grapa de sujeción, tipo 11 Extraíble
Grapa de sujeción, tipo 11
TAPON RENAULT, DACIA ? 10 MM
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Ahorra costes y tiempo
Montaje rápido y sencillo haciendo presión en el perno de rosca gruesa
Se asienta firmemente en el componente
Hojas de datos(X)
Fijación de cubiertas para suelos o alfombrillas y esterillas aislantes
Diámetro de la cabeza | 30 mm |
Altura de la cabeza | 5 mm |
Longitud debajo de la cabeza | 12 mm |
Material | PP - Polipropileno |
Color | Negro |
Tipo de vehículo | Universal |
Corresponde al número de pieza de repuesto original | 6142789, 7703081054 |
Corresponde al número de pieza de repuesto original 2 | 7703081227 |