Grapa de resorte Tipo 1
Grapa elástica, tipo 1
DDU /MU-FED-(A2C)-D2,0MM
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- La elasticidad de esta grapa elástica garantiza la resistencia a las vibraciones de la unión.
- Montaje manual rápido
- Protege las superficies
- Reutilizable
Hojas de datos(X)
Para un montaje sencillo en pernos planos, ejes y semiejes.
Se puede utilizar para el tornillo | 2,0 mm de diámetro |
Longitud (L) | 15 mm |
Anchura (B) | 10 mm |
Espesor de material (S) | 0,25 mm |
Material | Banda elástica de acero CK 67 |
Superficie | Incoloro, galvanizado |