Grapa de plástico, tipo S
Grapa tipo abeto, tipo S
AIR MP-SUZUKI-CLIP-FIRTREE-GREY
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación | 4,9-5,1 mm |
Grosor de accesorio mínimo/máximo | 1,5-7,5 mm |
Diámetro de la cabeza | 13,8 mm |
Altura de la cabeza | 1,7 mm |
Longitud debajo de la cabeza | 15 mm |
Color | Gris |
Tipo de vehículo | Turismo |
Corresponde al número de pieza de repuesto original | 0940905309T01 |