Grapa de plástico Tipo 3
Grapas tipo abeto, tipo 3
GRAPA OPEL REF.ORIG. 224 08 61
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Ahorra costes y tiempo
Montaje a presión rápido y fácil
Acabado elegante
Extraíble
Hojas de datos(X)
Para cubrir perforaciones y orificios en chapa metálica
Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación | 5,8-6 mm |
Grosor de accesorio mínimo/máximo | 3,6-7,4 mm |
Diámetro de la cabeza | 12 mm |
Altura de la cabeza | 2 mm |
Longitud debajo de la cabeza | 12 mm |
Material | PE - polietileno |
Color | Negro |
Tipo de vehículo | Universal |
Corresponde al número de pieza de repuesto original | 2240861 |
Corresponde al número de pieza de repuesto original 2 | 90022049 |