Grapa de limahoya/cumbrera para tejas de arcilla con rebaje
Grapa para cumbrera/aristón para tejas
RIDGCLIP-F.HEADREBOTEBRICK
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Grapa de retención de acero inoxidable (material 1.4310) con alambre de acero inoxidable integrado
Las pinzas se pueden fijar o insertar fácilmente para un uso eficaz
Elimina todos los inconvenientes asociados a la perforación: complejidad, tiempo necesario y uso de una cantidad excesiva de material
Equipado con alambre de unión de acero inoxidable de 500 mm
Debido a los diferentes modelos de tejas y a los diferentes diseños de rebaje, compruebe siempre la idoneidad de la grapa de retención para el tipo de teja en particular utilizando una muestra.
Hojas de datos(X)
Para la fijación rápida de tejas cortadas en zonas de limahoyas y limas, en buhardillas y tragaluces
- Coloque las tejas cortadas lo más cerca posible del limahoya o la lima del techo para que la grapa quede totalmente cubierta por la membrana y la teja de cumbrera.
- Coloque la grapa de limahoya/lima en ángulo, presione por completo la teja cortada y compruebe que la grapa esté bien asentada.
- Fije el alambre de unión a la subestructura con cierta tensión mediante un elemento de unión (tornillo o clavo) que al menos cuente con protección contra la corrosión
Material | Acero inoxidable A2, 1,4310 |