Grapa de chapa, tipo 8
Grapa de chapa, tipo 8
MP-VW/AUDI-NUT-SHT-M5-MKB-2.2-SI-GZ
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Conexión rápida y segura de dos o más componentes
- Montaje y desmontaje sencillos
- Con posibilidad de compensación de tolerancia y montaje ciego
- Par de apriete alto
Hojas de datos(X)
Deslizamiento en los bordes (chapas metálicas)
Formulario | L |
Se puede utilizar para rosca | M5 |
Grosor de accesorio mínimo/máximo | 0,8-4 mm |
Longitud (L) | 16,6 mm |
Anchura (B) | 17 mm |
Distancia entre el centro del orificio y el borde (C) | 7 mm |
Espesor de material (S) | 0,6 mm |
Material | Acero no aleado, C45 |
Superficie | Lámina de zinc |
Diseño | Autobloqueo |
Corresponde al número de pieza de repuesto original | N90356203 |