Grapa de chapa, tipo 12 Zona de la rosca abierta, separación corta con el soporte
Grapa de chapa, tipo 12
AIR NUT-SHT-(A3A)-L26,2MM-D5,5MM
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Conexión rápida y segura de dos o más componentes
- Montaje y desmontaje sencillos
- Con posibilidad de compensación de tolerancia y montaje ciego
Hojas de datos(X)
Deslizamiento en los bordes (chapas metálicas)
Formulario | F |
Se puede utilizar para el tornillo | 5,5 mm de diámetro |
Grosor de accesorio mínimo/máximo | 0,90-2,60 mm |
Longitud (L) | 26,20 mm |
Anchura (B) | 15,10 mm |
Distancia entre el centro del orificio y el borde (C) | 11,10 mm |
Espesor de material (S) | 0,8 mm |
Material | Banda elástica de acero CK 67 |
Superficie | Incoloro, galvanizado |