Grapa de chapa de plástico Tipo 1
Grapa de chapa de plástico, tipo 1
TACO UNIVERSAL VAG 4 MM
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Fijación extraordinariamente firme
Para conseguir unas condiciones de montaje óptimas, la rosca del tornillo debe ser como mínimo de la misma longitud que la tuerca de plástico.
Hojas de datos(X)
- Fijación de chapas metálicas de entre 0,5 y 5,0 mm de grosor
- Se fija mediante tornillos compatibles con plástico, p. ej., WÜPLAST®
Se puede utilizar para el tornillo | 5,0 mm de diámetro |
Longitud | 16 mm |
Anchura | 12 mm |
Grosor de accesorio mínimo/máximo | 1,5-2 mm |
Distancia entre el centro del orificio y el borde | 8,5 mm |
Diámetro del orificio de perforación | 7 mm |
Material | PP - Polipropileno |
Color | Verde |
Corresponde al número de pieza de repuesto original | 1235884 |
Corresponde al número de pieza de repuesto original 2 | 24417039 |