Grapa de chapa Tipo 9
Grapa de chapa, tipo 9
MP-MB-NUT-COVERING-DASHBOARD-M6
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Conexión rápida y segura de dos o más componentes
- Montaje y desmontaje sencillos
- Con posibilidad de compensación de tolerancia y montaje ciego
- Par de apriete alto
Hojas de datos(X)
Deslizamiento en los bordes (chapas metálicas)
Formulario | T |
Se puede utilizar para rosca | M6 |
Grosor de accesorio mínimo/máximo | 0,6-1,5 mm |
Longitud (L) | 26,5 mm |
Anchura (B) | 18 mm |
Distancia entre el centro del orificio y el borde (C) | 10 mm |
Espesor de material (S) | 0,7 mm |
Material | Banda elástica de acero CK 67 |
Superficie | Incoloro, galvanizado |
Corresponde al número de pieza de repuesto original | A0019900091 |