Grapa chapa para cartón
Grapa de cartón, tipo 1
AIR MP-FORD-CLIP-INTERIORCOVERING
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Este accesorio admite elevadas tolerancias de montaje.
- Desmontaje sencillo del revestimiento interior
- También estanca la unión gracias a su pasacables de plástico.
Hojas de datos(X)
Diámetro del orificio de perforación | 8 mm |
Grosor de accesorio mínimo/máximo | 2,5-3 mm |
Longitud | 15,75 mm |
Anchura | 9,3 mm |
Altura | 15,65 mm |
Material | Banda elástica de acero |
Superficie | Incoloro, galvanizado |
Corresponde al número de pieza de repuesto original | N0143893, 51416654189, 0537655, 3104426 |
Corresponde al número de pieza de repuesto original 2 | N143893 |