Grande cuillère à mélange avec petit cuilleron perforé, à métal détectable
Cuillère à mélange, petit cuilleron perforé à métal détectable
Art. N° 1951503219
EAN 4065232873613
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
A métal détectable
Peut être localisée par des dispositifs de détection tels que des détecteurs de métaux, des équipements à rayons X ou des systèmes de détection visuelle
Le cuilleron à petits trous de la cuillère à mélange facilite le mélange
Matières premières conformes aux normes de la FDA
- Spécialement développée pour le secteur alimentaire
- Conforme aux prescriptions halal et kasher
Conception hygiénique pour un nettoyage et un entretien faciles
- Fabriquée en une seule pièce, ce qui signifie qu'il n'y a pas de zones dans lesquelles les bactéries peuvent s'accumuler
- La surface lisse facilite le nettoyage de la pelle
- Stérilisation possible en autoclave (121 °С max.)
Grande suspension en forme de goutte
Pour un accrochage et un nettoyage faciles
Sans phtalates ni bisphénol A
Fiches de données de sécurité(X)
La cuillère à mélange monopièce à métal détectable se caractérise par un petit cuilleron et un long manche. Elle convient au mélange des ingrédients dans de grands pots et fûts. Les ingrédients peuvent passer dans les petits trous, ce qui facilite le mélange. Le matériau à métal détectable peut être testé avec le kit de détection des métaux.
Couleur | Bleu foncé |
Matière | Polypropylène/additif ferreux |
Longueur | 1200 mm |
Largeur | 163 mm |
Hauteur | 37 mm |
Résistance thermique min./max. | -20 jusqu'à 100 °C |
Poids du produit (par pièce) | 1,220 g |