Grampo suporte VARIFIX compacto c/ furo passagem
Grampo suporte VARIFIX compacto c/ furo passagem
VARIFIX
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Material | Ferro fundido maleável |
Superfície | Galvanizado |
Carga admissível | 1.2 kN |
Altura de aperto (HK) | 18,7 mm |
Diâmetro do furo (RL) | 9 mm |
Comprimento (L) | 38 mm |
Altura (H) | 37 mm |
Largura (B) | 19 mm |
Intervalo de aperto máx. | 18 mm |
Peso unitário | 79,888 g |
Sustentabilidade | Economizador de recursos |