Grampo com cinta e gancho plano A2
Grampo com cinta e gancho plano A2
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Comprimento (L) | 152 mm |
Largura (B) | 58 mm |
Altura (H) | 25,8 mm |
Distância do orifício (A) | 28 mm |
Material | Aço inox A2 |