Grampo, aço galvanizado, cartucho
Grampo, aço galvanizado, cartucho
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Largura (b1) | 12,8 mm |
Comprimento (l1) | 40 mm |
Largura do arame | 2,57 mm |
Espessura do arame | 3,15 mm |
Material | Aço |
Superfície | Galvanizado |
Número por palete | 144000 UNID |
Aprovação | Não |