Graisse à faible viscosité pour véhicules utilitaires
Graisse liquide pour véhicules commerciaux
Art. N° 08938814
EAN 4038898856603
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Conforme aux spécifications MAN 283 LI-P 00/000, MB 264.0 et Willy Vogel
Conforme aux spécifications des plus grands constructeurs automobiles pour une qualité optimale
Excellente capacité de résistance à la pression
Bon comportement d'écoulement, même à basses températures
Hydrofuge
Excellente protection contre la corrosion
Sans silicone, sans acide et sans résine
Les préconisations des constructeurs de véhicules utilitaires doivent être respectées.
Fiches de données de sécurité(X)
La graisse à faible viscosité est idéale pour les systèmes de lubrification centralisés des camions et bus modernes. Elle peut également être utilisée dans le secteur automobile et dans le secteur industriel.
Nettoyer et dégraisser les pièces à lubrifier. Ensuite, appliquer l'épaisseur de graisse requise.
Code de graisse | KHCP00G-40 |
Base savon | Lithium |
Couleur | Vert |
Densité | 0,89 g/cm³ |
Conditions de densité | à 20°C |
Conditions de viscosité de la base d'huile | à 40°C |
Viscosité de base d'huile cinématique | 40 mm²/s |
Point de goutte min. | 160 °C |
Température d'utilisation min. | -40 °C |
Température d'utilisation max. | 100 °C |
Résistance thermique à court terme max. | 110 °C |
Pénétration du cône min. | 400 |
Pénétration du cône max. | 430 |
Conditions de pénétration | conforme à la norme DIN ISO 2137 |
Classe NLGI | 00 |
Durée/catégorie de protection anticorrosion | Catégorie de corrosion 0-0 |
Conditions de durée de protection anticorrosion | conforme à la norme ISO 11007, test SKF Emcor |
Comportement en présence d'eau | 1-90 |
Conditions de comportement en présence d'eau | conforme à la norme DIN 51807-1 |
Sans résine | Oui |
Sans silicone | Oui |
Sans acide | Oui |
Poids net | 25 kg |
Durée de stockage après production | 72 Mois |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!