Grafiti temizleyici Graffiti-EX özel
Graffiti EX , Özel
DÖŞEME-TEKSTİL LEKE ÇIKARICI 500ML
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Yüksek temizleme performansı
Vernik, boya ve keçe uçlu grafitiyi etkili bir şekilde temizler
Malzemeleri ve yüzeyleri korur
Kumaşa derinlemesine nüfuz eder ve sorunlu boyayı ortadan kaldırır
Düşük artık nemden dolayı kısa kuruma süreleri
Kumaş nemlenme yapmaz
Sakızı çeşitli yüzeylerden nazik bir şekilde çıkarmak için idealdir
Kumaş lifleri çekilmez
AOX içermez
Silikon içermez
Uygulamadan önce daima malzeme ile uyumluluk ve rengin doğruluğu göze batmayan bir yerde kontrol edilmelidir, burada grafiti çıkarıcı bir bez ile sürülmelidir.
Veri sayfaları(X)
Graffiti temizleyici:
Eşit şekilde püskürtün ve kısa bir süre etki göstermesine izin verin. Ardından gevşeyen boyayı nemli bir sünger veya bezle silerek çıkarın. Dışarıdan içe doğru çalışın. Etkime süresi graffiti kirlenme türüne bağlıdır (yüzey, boya, birden fazla kat, yaş vb.). Zor durumlarda işlem tekrarlanmalı ve gerekirse etkime süresi biraz uzatılmalıdır.
Sakız çıkarma:
Püskürtün ve etki göstermesi için 2 - 3 dakika bırakın. Ardından gevşeyen, yumuşamış sakızı bir fırça ile çıkarın.
İçerik | 500 ml |
Koku/oda kokusu | Meyveli |
Renk | Sarı |
Kimyasal baz | Alifatik hidrokarbon |
Yoğunluk | 0,94 g/cm³ |
Min. parlama noktası | 45 °C |
Üretimden itibaren raf ömrü | 24 Ay |
Biyolojik olarak ayrışabilir | Evet |
AOX içermez | Evet |
Silikon içermez | Evet |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!