Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Grafiti temizleyici Graffiti-EX, iç mekan

İç mkn grafiti temzlyci, Graffiti-EX
PLASTİK LEKE ÇIKARICI 500ML

Ürün no. 0893136

EAN 4024835782623

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Grafiti temizleyici Graffiti-EX, iç mekan

Ürün no. 0893136
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
Pürüzsüz, emici olmayan iç mekan yüzeyleri için grafiti çıkarıcı. Hassas yüzeylerde grafiti için sorun çözücü.

Çok yüksek temizleme performansı


Vernik, boya ve keçeli kalemle yapılan grafiti yazılarını etkin şekilde çıkarır



Özel boya çözücülü


Yüzeye zarar vermeden boyalı yüzeye nüfuz eder ve boya tabakasını çözer



Malzemeleri ve yüzeyi korur


Çözücüye karşı dayanımı olan yüzeyler etkilenmez



Geniş uygulama aralığı



AOX içermez



Silikon içermez

Not

Uygulamadan önce daima malzeme ile uyumluluk ve rengin doğruluğu göze batmayan bir yerde kontrol edilmelidir, burada grafiti çıkarıcı bir bez ile sürülmelidir.


Cephe temizliği için uygun değildir (beton/taş)

Kullanım alanı

Otobüsler, trenler, binek araçlar, sağlık tesisleri vb. alanlarda kullanılabilir. Cephe temizliği için uygun değildir (beton/taş).

Kılavuz

Eşit şekilde Graffiti-EX püskürtün ve kısa bir süre etki göstermesini bekleyin. Ardından çözülmüş boya ıslak bir sünger veya bez ile tek bir doğrultuda silinmelidir. Etkime süresi kirliliğin türüne bağlıdır (yüzey, boya, birden fazla kat vb.). Zor durumlarda işlem tekrarlanmalı ve gerekirse etkime süresi biraz uzatılmalıdır.

İçerik

500 ml

Koku/oda kokusu

Meyveli

Renk

Sarı

Kimyasal baz

Alifatik hidrokarbon

Yoğunluk

1,01 g/cm³

Min. parlama noktası

64,5 °C

Üretimden itibaren raf ömrü

24 Ay

Biyolojik olarak ayrışabilir

Evet

AOX içermez

Evet

Silikon içermez

Evet

Uygun eldiven:
 
Ürün
Açıklama
Chemical cut-resistant glove W-310 Level D
Chemical cut-resistant glove W-310 Level D
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 4
Very robust, liquid-proof protective glove that combines optimal cut protection with chemical protection
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 2
Fully dipped protective glove with vinyl coating on cotton jersey lining
Kimyasal koruyucu eldiven, bütil
Kimyasal koruyucu eldiven, bütil
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 2
Gas-tight and resistant to exhaust gases produced by combustion processes
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 2
Very robust, submersible PVC glove with cotton support fabric
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 4
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 5
Chemical protective glove nitrile w.backing fabric
Chemical protective glove nitrile w.backing fabric
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 4
Robust, liquid-tight protective glove with polyamide support fabric that combines optimum chemical protection, secure grip and comfort
Tek kullanımlık nitril eldiven
Tek kullanımlık nitril eldiven
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 1
Sıvı geçirmez, gıda işletmelerinde kullanılabilir tek kullanımlık eldiven
Tek kullanımlık nitril eldiven, turuncu
Tek kullanımlık nitril eldiven, turuncu
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 1
Unique, diamond texture for optimal grip
Disposable gloves Grip Comfort
Disposable gloves Grip Comfort
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 2
Very robust disposable gloves with excellent grip thanks to special nubs and maximum wearing comfort thanks to cotton flocking inside
Disposable gloves nitrile extra strong type A
Disposable gloves nitrile extra strong type A
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 3
Durable and robust disposable gloves with excellent chemical protection
Yayılma, bir kimyasalın iş güvenliği eldiveni yoluyla moleküler seviyede taşınması sürecidir. Kimyasal ve eldiven arasındaki ilk temastan malzemenin yayılmasına kadar olan süreye hamle zamanı adı verilir.
Ölçülen hamle zamanı
Yayılma seviyesi
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Önemli bilgi:

Verilen bilgi, deneyi ve laboratuvar şartlarını temel alır ve kılavuz olarak tasarlanmıştır. Ancak eldivenin gerçek uygunluğu, kullanıldığı zamanki koşullara bağlıdır ve çalışma koşulları altında uygun bir testle onaylanmalıdır. Kullanılan malzemelerin ve kimyasalların çeşitliliği göz önüne alındığında, takan kişi için uyuşmazlık olasılığı veya kullanım sorunları münferit olaylarda hariç tutulamaz. En uygun çözümlerle ilgili size tavsiye sunmaktan mutluluk duyarız.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler