Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Graffetta fissacavo universale

Graffetta fissacavo universale con biadesivo
FISSACAVO-UNIVERS-C/NAST-BIADESIVO-H20MM

Cod. art. 0971300600

EAN 4058794998313

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Graffetta fissacavo universale

Cod. art. 0971300600

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 200 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Autoadesiva per il fissaggio permanente dei cavi elettrici nella struttura del telaio (installazione in pareti vuote).
  • Nastro biadesivo in PE espanso 3M tipo 9528 W con elevata aderenza iniziale

  • Può essere montato con 3 viti M3

  • Altezza estremamente ridotta di 20 mm
Indicazione

La superficie da incollare deve essere asciutta e priva di polvere, grasso o altro sporco.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Numero cavi

5 PZ

Tipo cavo

NYM 3 x 1,5 mm²

Lunghezza

68 mm

Altezza

20 mm

Ignifugo

650°C

Temperatura di lavorazione min/max

15 a 25 °C

Materiale

PP - Polipropilene

Senza alogeni

Senza silicone