Graffetta fissacavo multipla KSH 660
Graffetta fissacavo KSH 660
CLIP PASSACAVI 40 SING.P.DIVA
Cod. art. 0864660005
EAN 4038898512820
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Fissaggio rapido ed economico
- Per fissare rapidamente e semplicemente i cavi alle pareti, al pavimento e ai livelli intermedi
- Riposizionamento semplice e rapido grazie al meccanismo di chiusura automatico
- Minimo ingombro di spazio grazie alla sua forma ultra piatta
- Resistenza alle temperature: Da -30°C a +80 °C
- Privo di siliconi ed alogeni
Caratteristiche tecniche(X)
Materiale di supporto in calcestruzzo (calcestruzzo standard ≥ C 12/15 ≤ C 50/60) secondo la normativa DIN EN 206
![]() | |
Materiale del grillo lucchetto | PA - Poliammide |
Colore | Grigio luce (grigio chiaro) |
Materiale del chiodo | Acciaio, temprato speciale |
Finitura chiodo | Tipo zincato |
Tipo cavo | NYM 3 x 1,5 mm² |
Numero fili | 40 |
Esecuzione | Doppio |
Lunghezza x larghezza x altezza (LxBxH) | 218 x 19 x 58 mm |
Adatto per tipo dispositivo | Würth BST 350, Hilti DX 2, Hilti DX A40, Würth BST MA-75 (kit a inserimento unico per fissaggi singoli), Hilti DX 350, DX 36M, DX 460, DX 5 |
Lunghezza gambo | 47 mm |
Senza silicone | Sì |
Senza alogeni | Sì |
Resistenza temperatura min/max | -30 a 80 °C |
Diametro codolo | 3,7 mm |