Graffa per travi / putrelle metalliche SCT
Graffa per travetti tipo SCT
GRAFFA SCT 1,5MM M6X16
Cod. art. 0971822101
EAN 4038898283591
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Con perno filettato M6 x 16 mm
- Controdado incluso nella fornitura
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Spessore materiale | 1,5 mm |
Portata max. | 22 kg |
Per larghezza nominale (A) | 25 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zinco lamellare |