Graffa per travetti Inova, 2 pz
Graffa per travetti Inova MTH acciaio zincato 2 pz
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Utilizzata per stabilire un collegamento con trasmissione di forza tra supporti incrociati di diverse forme e dimensioni.
È anche possibile il collegamento di supporti sovrapposti con flange della stessa larghezza.
Tipo Inova con fermo aggiuntivo (alette sotto la graffa) per montaggio a prova di torsione
Per uniformare diversi spessori di flange, è inoltre possibile collocare fino a tre distanziali con uno spessore totale di max. 15 mm tra le graffe per travetti e le piastre di giunzione.
Caratteristiche tecniche(X)
L'omologazione generale dell'ispettorato all'edilizia n. Z-14.4-493 per graffe per travetti regolamenta i collegamenti con graffe per travetti per sollecitazioni statiche, efficacemente statiche e dinamiche.
Viti e graffe per travetti già sottoposti a sollecitazioni dinamiche non possono essere riutilizzati.
I valori nominali della portata e della forza di trazione limite per ogni collegamento con morsetto sono descritti nell'omologazione generale dell'ispettorato all'edilizia n. Z-14.4-493.
Per il fissaggio di elementi di collegamento, viene posizionata una piastra di montaggio (classe di resistenza S235 o superiore/con spessore di almeno 10 mm) tra i supporti da collegare.
I dettagli delle rispettive dimensioni delle piastre e delle distanze tra i fori sono indicati nell'omologazione generale dell'ispettorato all'edilizia n. Z-14.4-493.
È necessario utilizzare raccordi a vite a norma DIN EN 15048-1 costituiti da bulloni esagonali con classe di resistenza 8.8, dadi con classe di resistenza 8 e relative rondelle con durezza minima di 100 HV.
![]() | |
Per vite | M16 |
Diametro foro (d1) | 17 mm |
Lunghezza (l1) | 57 mm |
Larghezza (b1) | 50 mm |
Altezza (h1) | 31 mm |
Lunghezza becco (e1) | 22 mm |
Distanza dall'estremità del terminale al centro del foro (c1) | 25 mm |
Gamma altezza di serraggio (G) | Da 5 a 17 mm |
Materiale | Acciaio non legato, C45 |
Superficie | Zincato |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Condizioni per coppia di serraggio | Vedere omologazione |
Coppia di serraggio per classe di proprietà 8.8 | 180 Nm |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.