Goujon double pour raccord de meuble SL 15
Boulon de panneau pour connecteur SL 15
Art. N° 0683242609
EAN 4056807592442
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Epaisseur de plaque minimale 10 mm, épaisseur de plaque maximale 30 mm
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Matière | Acier |
Finition | Zingué |
Distance du trou de perçage (L3) | 30 mm |
Longueur de goujon (L1) | 75 mm |
Diamètre du goujon | 10 mm |
Diamètre de perçage | 11 mm |